OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000-6500K 300mm DIM ezüst IP44 SMART+ MATTER Orbis Disc SX142118 - 473241
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473241
Sonepar cikkszám
SX142118
Gyártói cikkszám
473241
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Orbis Disc IP44 300mm Tunable White
Menny LED-es lpt 18W 1400lm 3000-6500K 300mm DIM ezüst IP44 SMART+ MATTER Orbis Disc