OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K d:330mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR SX142610 - 647666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647666
Sonepar cikkszám
SX142610
Gyártói cikkszám
647666
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 SENSOR ⌀ 33cm 18W 3000K IP44
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K d:330mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR