OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K d:330mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142595 - 647628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647628
Sonepar cikkszám
SX142595
Gyártói cikkszám
647628
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 33cm 18W 4000K IP44
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K d:330mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44