OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K d:330mm matt fehér mozg.érz. CEILING ROUND IP20 SENSOR SX142591 - 647536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647536
Sonepar cikkszám
SX142591
Gyártói cikkszám
647536
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 SENSOR ⌀ 33cm 18W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K d:330mm matt fehér mozg.érz. CEILING ROUND IP20 SENSOR