OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K d:330mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR SX142611 - 647680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647680
Sonepar cikkszám
SX142611
Gyártói cikkszám
647680
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 SENSOR ⌀ 33cm 18W 4000K IP44
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 4000K d:330mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR