OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 6500K 280x280mm matt fehér CEILING SQUARE IP20 SX142644 - 648526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648526
Sonepar cikkszám
SX142644
Gyártói cikkszám
648526
Gyártói típuskód
CEILING SQUARE IP20 28x28cm 18W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 18W 1440lm 6500K 280x280mm matt fehér CEILING SQUARE IP20