Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1500lm 3000K 400mm DIM barna SX141796 - 446719

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1500lm 3000K 400mm DIM barna SX141796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854446719

Sonepar cikkszám

SX141796

Gyártói cikkszám

446719

Gyártói típuskód

Orbis Concrete 400MM 18W 830 Click Dim Brown

Menny LED-es lpt 18W 1500lm 3000K 400mm DIM barna