OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 750lm 3000K barna Decor Bamboo Paper SX140627 - 452796
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452796
Sonepar cikkszám
SX140627
Gyártói cikkszám
452796
Gyártói típuskód
Decor Bamboo Paper Ceiling 400 18W 830 Brown
Menny LED-es lpt 18W 750lm 3000K barna Decor Bamboo Paper