OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 3000K ezüst d:320mm CEILING LUXO SILVER SX142507 - 651618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651618
Sonepar cikkszám
SX142507
Gyártói cikkszám
651618
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 32 cm 18W 3000K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 18W 990lm 3000K ezüst d:320mm CEILING LUXO SILVER