OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 3000K fehér d:320mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR SX142529 - 650215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650215
Sonepar cikkszám
SX142529
Gyártói cikkszám
650215
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE SENSOR ⌀ 32 cm 18W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 18W 990lm 3000K fehér d:320mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR