OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 4000K ezüst d:320mm CEILING LUXO SILVER SX142506 - 651632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651632
Sonepar cikkszám
SX142506
Gyártói cikkszám
651632
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 32 cm 18W 4000K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 18W 990lm 4000K ezüst d:320mm CEILING LUXO SILVER