OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 4000K fehér d:320mm CEILING LUXO WHITE SX142520 - 650093
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650093
Sonepar cikkszám
SX142520
Gyártói cikkszám
650093
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 32 cm 18W 4000K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 18W 990lm 4000K fehér d:320mm CEILING LUXO WHITE