OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K arany d:320mm CEILING LUXO GOLD SX142478 - 653148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854653148
Sonepar cikkszám
SX142478
Gyártói cikkszám
653148
Gyártói típuskód
CEILING LUXO GOLD ⌀ 32 cm 18W 6500K IP20 GOLD
Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K arany d:320mm CEILING LUXO GOLD