OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K arany d:320mm mozg. érz. CEILING LUXO GOLD SENSOR SX142495 - 653308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854653308
Sonepar cikkszám
SX142495
Gyártói cikkszám
653308
Gyártói típuskód
CEILING LUXO GOLD SENSOR ⌀ 32 cm 18W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K arany d:320mm mozg. érz. CEILING LUXO GOLD SENSOR