OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K ezüst d:320mm mozg. érz. CEILING LUXO SILVER SENSOR SX142509 - 651977
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651977
Sonepar cikkszám
SX142509
Gyártói cikkszám
651977
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER SENSOR ⌀ 32 cm 18W 6500K IP2
Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K ezüst d:320mm mozg. érz. CEILING LUXO SILVER SENSOR