OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K fehér d:320mm CEILING LUXO WHITE SX142517 - 650154
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650154
Sonepar cikkszám
SX142517
Gyártói cikkszám
650154
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 32 cm 18W 6500K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K fehér d:320mm CEILING LUXO WHITE