OSRAM - Menny LED-es lpt 19W 1750lm 3000K d:300mm fehér PLANON™ Frameless SX142043 - 452635
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452635
Sonepar cikkszám
SX142043
Gyártói cikkszám
452635
Gyártói típuskód
PLANON Frameless Round 300mm 20W 830 White
Menny LED-es lpt 19W 1750lm 3000K d:300mm fehér PLANON™ Frameless