OSRAM - Menny LED-es lpt 20W 1500lm 3000K fekete Ceiling Moia SX140608 - 450068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450068
Sonepar cikkszám
SX140608
Gyártói cikkszám
450068
Gyártói típuskód
Ceiling Moia 280mm 20W Black
Menny LED-es lpt 20W 1500lm 3000K fekete Ceiling Moia