OSRAM - Menny LED-es lpt 20W 2100lm 3000K 245x245mm DIM fekete Orbis Quickfix Square SX141965 - 604829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854604829
Sonepar cikkszám
SX141965
Gyártói cikkszám
604829
Gyártói típuskód
Orbis Quickfix Square 245x245mm 20W Click Dim 830
Menny LED-es lpt 20W 2100lm 3000K 245x245mm DIM fekete Orbis Quickfix Square