OSRAM - Menny LED-es lpt 21W 2200lm 3000K sötétszürke Decor Aura SX140623 - 452475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452475
Sonepar cikkszám
SX140623
Gyártói cikkszám
452475
Gyártói típuskód
Decor Aura Ceiling 21W 830 Click DIM
Menny LED-es lpt 21W 2200lm 3000K sötétszürke Decor Aura