OSRAM - Menny LED-es lpt 22W 1740lm 3000K 400mm DIM fekete Orbis Ultra Slim Click DIM SX142004 - 450808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450808
Sonepar cikkszám
SX142004
Gyártói cikkszám
450808
Gyártói típuskód
Orbis Ultra Slim Click DIM Click-Dim 400mm Black 2
Menny LED-es lpt 22W 1740lm 3000K 400mm DIM fekete Orbis Ultra Slim Click DIM