Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 22W 1800lm 3000/4000K 300mm fa IP44 SX141804 - 446856

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 22W 1800lm 3000/4000K 300mm fa IP44 SX141804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854446856

Sonepar cikkszám

SX141804

Gyártói cikkszám

446856

Gyártói típuskód

Orbis Disc Bathroom Ceiling CCT IP44 30CM 22W Clic

Menny LED-es lpt 22W 1800lm 3000/4000K 300mm fa IP44