OSRAM - Menny LED-es lpt 22W 1850lm 3000K 400mm DIM fehér Orbis Ultra Slim Click DIM SX142005 - 450822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 22 W
Szabályozható fényerősség - Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1850-1850 lm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450822
Sonepar cikkszám
SX142005
Gyártói cikkszám
450822
Gyártói típuskód
Orbis Ultra Slim Click DIM Click-Dim 400mm White 2
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
22 W
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1850-1850 lm
Menny LED-es lpt 22W 1850lm 3000K 400mm DIM fehér Orbis Ultra Slim Click DIM