OSRAM - Menny LED-es lpt 23W 800lm 3000K sötétszürke Decor Flat Felt SX140767 - 847484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847484
Sonepar cikkszám
SX140767
Gyártói cikkszám
847484
Gyártói típuskód
Decor Flat Felt Ceiling 23W 830 Dark Grey
Menny LED-es lpt 23W 800lm 3000K sötétszürke Decor Flat Felt