Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 24,50W 1800lm 3000K 500mm DIM szürke SX141794 - 446771

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 24,50W 1800lm 3000K 500mm DIM szürke SX141794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854446771

Sonepar cikkszám

SX141794

Gyártói cikkszám

446771

Gyártói típuskód

Orbis Concrete 500MM 24.5W 830 Click Dim Gray

Menny LED-es lpt 24,50W 1800lm 3000K 500mm DIM szürke