OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K ezüst d:380mm CEILING LUXO SILVER SX142501 - 652134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652134
Sonepar cikkszám
SX142501
Gyártói cikkszám
652134
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 38 cm 24W 3000K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K ezüst d:380mm CEILING LUXO SILVER