OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K ezüst d:380mm mozg. érz. CEILING LUXO SILVER SENSOR SX142513 - 652332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652332
Sonepar cikkszám
SX142513
Gyártói cikkszám
652332
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER SENSOR ⌀ 38 cm 24W 3000K IP2
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K ezüst d:380mm mozg. érz. CEILING LUXO SILVER SENSOR