OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K fehér d:380mm CEILING LUXO WHITE SX142516 - 650345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650345
Sonepar cikkszám
SX142516
Gyártói cikkszám
650345
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 38 cm 24W 3000K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K fehér d:380mm CEILING LUXO WHITE