OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K fehér d:380mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR SX142527 - 650475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650475
Sonepar cikkszám
SX142527
Gyártói cikkszám
650475
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE SENSOR ⌀ 38 cm 24W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K fehér d:380mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR