OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K fekete d:380mm CEILING LUXO BLACK SX142461 - 651243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651243
Sonepar cikkszám
SX142461
Gyártói cikkszám
651243
Gyártói típuskód
CEILING LUXO BLACK ⌀ 38 cm 24W 3000K IP20 BLACK
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 3000K fekete d:380mm CEILING LUXO BLACK