OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 4000K arany d:380mm CEILING LUXO GOLD SX142482 - 653346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854653346
Sonepar cikkszám
SX142482
Gyártói cikkszám
653346
Gyártói típuskód
CEILING LUXO GOLD ⌀ 38 cm 24W 4000K IP20 GOLD
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 4000K arany d:380mm CEILING LUXO GOLD