OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 4000K fehér d:380mm CEILING LUXO WHITE SX142515 - 650376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650376
Sonepar cikkszám
SX142515
Gyártói cikkszám
650376
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 38 cm 24W 4000K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 4000K fehér d:380mm CEILING LUXO WHITE