OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 4000K fehér d:380mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR SX142530 - 650536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650536
Sonepar cikkszám
SX142530
Gyártói cikkszám
650536
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE SENSOR ⌀ 38 cm 24W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 4000K fehér d:380mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR