OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 6500K arany d:380mm CEILING LUXO GOLD SX142479 - 653360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854653360
Sonepar cikkszám
SX142479
Gyártói cikkszám
653360
Gyártói típuskód
CEILING LUXO GOLD ⌀ 38 cm 24W 6500K IP20 GOLD
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 6500K arany d:380mm CEILING LUXO GOLD