OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 6500K ezüst d:380mm mozg. érz. CEILING LUXO SILVER SENSOR SX142508 - 652370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652370
Sonepar cikkszám
SX142508
Gyártói cikkszám
652370
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER SENSOR ⌀ 38 cm 24W 6500K IP2
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 6500K ezüst d:380mm mozg. érz. CEILING LUXO SILVER SENSOR