OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1320lm 6500K fehér d:380mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR SX142526 - 650574
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650574
Sonepar cikkszám
SX142526
Gyártói cikkszám
650574
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE SENSOR ⌀ 38 cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1320lm 6500K fehér d:380mm mozg.érz. CEILING LUXO WHITE SENSOR