OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1440lm 3000K fekete d:380mm CEILING NOIR ROUND SX142537 - 663567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663567
Sonepar cikkszám
SX142537
Gyártói cikkszám
663567
Gyártói típuskód
CEILING NOIR ROUND ⌀ 38 cm 24W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1440lm 3000K fekete d:380mm CEILING NOIR ROUND