OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1440lm 6500K fekete 330x330mm CEILING NOIR SQUARE SX142545 - 664342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664342
Sonepar cikkszám
SX142545
Gyártói cikkszám
664342
Gyártói típuskód
CEILING NOIR SQUARE 33x33cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1440lm 6500K fekete 330x330mm CEILING NOIR SQUARE