OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 380x380mm DIM ezüst Orbis Piana SX141928 - 626487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626487
Sonepar cikkszám
SX141928
Gyártói cikkszám
626487
Gyártói típuskód
Orbis Piana 380x380mm 24W 830 Click DIM Silver
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 380x380mm DIM ezüst Orbis Piana