OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 380x380mm DIM fekete Orbis Piana SX141923 - 625268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854625268
Sonepar cikkszám
SX141923
Gyártói cikkszám
625268
Gyártói típuskód
Orbis Piana 380x380mm 24W 830 Click DIM Black
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 380x380mm DIM fekete Orbis Piana