OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm ezüst Orbis Gisela SX141831 - 618284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618284
Sonepar cikkszám
SX141831
Gyártói cikkszám
618284
Gyártói típuskód
Orbis Gisela 385mm 24W 830 Silver
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm ezüst Orbis Gisela