OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm fekete Orbis Caleb SX141783 - 617942
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854617942
Sonepar cikkszám
SX141783
Gyártói cikkszám
617942
Gyártói típuskód
Orbis Caleb 385mm 24W 830 Black
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm fekete Orbis Caleb