OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm fekete Orbis Gisela SX141832 - 618161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618161
Sonepar cikkszám
SX141832
Gyártói cikkszám
618161
Gyártói típuskód
Orbis Gisela 385mm 24W 830 Black
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 385mm fekete Orbis Gisela