OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm DIM fehér/fa Orbis Larios SX141849 - 618369
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618369
Sonepar cikkszám
SX141849
Gyártói cikkszám
618369
Gyártói típuskód
Orbis Larios 390mm 24W 830 Click DIM Wood Decor an
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm DIM fehér/fa Orbis Larios