OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm DIM narancssárga Orbis Matteo SX141879 - 618222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618222
Sonepar cikkszám
SX141879
Gyártói cikkszám
618222
Gyártói típuskód
Orbis Matteo 390mm 24W 830 Click DIM Orange
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm DIM narancssárga Orbis Matteo