OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm fekete Orbis Berlin SX141777 - 446412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446412
Sonepar cikkszám
SX141777
Gyártói cikkszám
446412
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 390 mm 24W 830 BK
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 390mm fekete Orbis Berlin