OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 410mm DIM fehér/fa Orbis Mariano SX141872 - 626715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626715
Sonepar cikkszám
SX141872
Gyártói cikkszám
626715
Gyártói típuskód
Orbis Mariano 410mm 24W 830 Click DIM Wood and Whi
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 410mm DIM fehér/fa Orbis Mariano