OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 400mm fehér Orbis London SX141862 - 448416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448416
Sonepar cikkszám
SX141862
Gyártói cikkszám
448416
Gyártói típuskód
Orbis London 400 mm 24W 830 WT
Menny LED-es lpt 24W 1500lm 3000K 400mm fehér Orbis London