Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 390mm ezüst SX141811 - 447747

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 390mm ezüst SX141811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854447747

Sonepar cikkszám

SX141811

Gyártói cikkszám

447747

Gyártói típuskód

Orbis Dublin 390 mm 24W 830 SI

Menny LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 390mm ezüst