OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 400mm DIM fa Orbis Glorie SX141834 - 612824
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854612824
Sonepar cikkszám
SX141834
Gyártói cikkszám
612824
Gyártói típuskód
Orbis Glorie 400mm 24W Click Dim 830 Wood Decor
Menny LED-es lpt 24W 1600lm 3000K 400mm DIM fa Orbis Glorie